Descrição:
La aspiradora en seco sin cable T 10/1 Bp Adv HEPA convence por su sostenibilidad, robustez, potencia de aspiración de primera clase y excelente relación calidad-precio. Gracias a su fabricación a partir de un 45% de material reciclado*, se conservan los recursos y se ahorra energía. Con el filtro HEPA 14, garantiza los más altos estándares de seguridad en áreas donde la higiene es una prioridad máxima. Las potentes baterías recargables Battery Power+ de Kärcher (36 V) garantizan unos resultados de limpieza impresionantes: Como el aspirador alcanza un extraordinario rendimiento de limpieza con sólo 57 dB(A) y funciona de forma muy silenciosa, es ideal para zonas sensibles al ruido. El asa de transporte plegable del aparato compacto permite transportarlo de forma ergonómica y pegado al cuerpo. Es basculante y maniobrable, con una capacidad de depósito de 10 litros. La boquilla para hendiduras y la boquilla para tapicerías suministradas pueden guardarse directamente en el aspirador para facilitar el acceso. El volumen de suministro incluye numerosos accesorios: Manguera de aspiración, distribuidor antiestático, tubo de aspiración telescópico ligero y regulable en altura (aluminio), boquilla reversible para suelos, boquilla para parquet, boquilla para hendiduras, boquilla para tapicerías y filtro HEPA 14. La batería y el cargador rápido deben pedirse por separado.
Característica:
- Dimensiones (L × A × A): 440 x 250 x 355 mm
- Tiempo de carga de la batería con cargador rápido 80 % / 100: 58 / 81 min
- Plataforma de batería: Plataforma de batería de 36 V
- Capacidad del contenedor: 10 l
- Material del recipiente: plástico
- Unidad de pedido: PCE
- Modo eco!efficiency: Sostenible gracias a la reducción de la demanda energética.
- Modo eco!efficiency: Reduce el volumen y la contaminación acústica.
- Modo eco!efficiency: Prolonga la duración de la batería.
- Diseño ergonómico, compacto y fácil de usar: Transporte ergonómico: Puede llevarse pegado al cuerpo.
- Diseño ergonómico, compacto y fácil de usar: Curvatura ergonómica y cómoda asa de transporte.
- Diseño ergonómico, compacto y fácil de usar: Ahorra espacio y es inteligente: Almacenamiento rápido y sencillo.
- Color: antracita
- Bajo ruido de funcionamiento de sólo 57 dB(A): Ideal para trabajar en zonas sensibles al ruido.
- Bajo ruido de funcionamiento de sólo 57 dB(A): Reducción de la contaminación acústica incluso por la noche.
- Bajo ruido de funcionamiento de sólo 57 dB(A): Reduce riesgos como el estrés o las lesiones auditivas.
- Peso reducido: Fácil de transportar, incluso con una sola mano.
- Peso reducido: Fácil de transportar por escalones y escaleras.
- Filtro HEPA 14 de gran eficacia: Para los más altos estándares de seguridad en lugares sensibles a la higiene.
- Filtro HEPA 14 de gran eficacia: Alta eficacia de filtración y separación: 99,995 %.
- Almacenamiento de accesorios integrado: Boquilla para hendiduras y boquilla para tapicerías: Almacenamiento en el cabezal del aparato.
- Almacenamiento de accesorios integrado: Almacenamiento que ahorra espacio, siempre a mano.
- Almacenamiento de accesorios integrado: Transporte seguro y cómodo del aparato y los accesorios.
- Corriente de carga: 6A
- Tiempo de funcionamiento por carga de batería: Modo eco!efficiency: máx. 62 (7,5 Ah) / Modo Power: máx. 30 (7,5 Ah) / Modo eco!efficiency: máx. 51 (6,0 Ah) / Modo Power: máx. 24 (6,0 Ah) min
- Potencia por carga de batería: aprox. 150 (7,5 Ah) m²
- Volumen de aire: 40 l/s
- Sostenible y robusto: 45 % de contenido reciclado: Fabricación: Uso reducido de materias primas y energía.
- Sostenible y robusto: 45 % de contenido reciclado: Menores emisiones de CO? gracias a la fabricación a partir de material reciclado.
- Potencia nominal: 500W
- Conexión a la red Cargador: 100 240 / 50 60 V / Hz
- Nivel de presión sonora: 57 dB(A)
- Amplia gama de accesorios: Boquilla para suelos, boquilla para parquet, boquilla para hendiduras y boquilla para tapicerías.
- Amplia gama de accesorios: Cesta de filtro de alta calidad y bolsa de filtro de vellón.
- Amplia gama de accesorios: Tubo de aspiración telescópico de aluminio, ligero y regulable en altura.
- Vacío: 223 / 22 mbar / kPa
- Flexibilidad total dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher: Compatible con: todas las baterías recargables Battery Power+/Power de 36 V de Kärcher.
- Flexibilidad total dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher: Práctico indicador del tiempo de funcionamiento restante directamente en la batería.
- Flexibilidad total dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher: Cambio rápido y sencillo de la potente batería.
Vantagem:
- Sostenible y robusto: 45 % de contenido reciclado
- Filtro HEPA 14 de gran eficacia
- Modo eco!efficiency
- Diseño ergonómico, compacto y fácil de usar
- Bajo ruido de funcionamiento de sólo 57 dB(A)
- Flexibilidad total dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
- Concepto de manejo sencillo
- Peso reducido
- Amplia gama de accesorios
- Almacenamiento de accesorios integrado
Vantagem:
- 2 botones grandes: Interruptor de encendido/apagado y modo eco!efficiency.
- Manejo rápido y sencillo con el pie o la mano.
- Práctica posición de estacionamiento para un almacenamiento ordenado.
- Ideal para su uso en los sectores de la hostelería, la restauración, el comercio minorista y la limpieza comercial
- Suelos duros
- Suelos de moqueta
Material fornecido:
Cesta de filtro de vellón permanente