Descrição:
La barredora de mano KM 70/20 C 2SB limpia con 2 cepillos laterales y un rodillo barredora. Junto con el accionamiento manual, la limpieza de superficies interiores y exteriores se vuelve simple y eficiente: El rendimiento de área del KM 70/20 C 2SB es 9 veces mayor que con una escoba. El rodillo barredora se puede ajustar en 6 etapas y, en combinación con los cepillos laterales montados continuamente, consigue un resultado de limpieza óptimo en diferentes pisos. El filtro utilizado hace que el barrido sea prácticamente libre de polvo. El trabajo ergonómico está garantizado por una barra de empuje ajustable en altura y el sistema de base para el transporte de otros equipos, como cucharones y pinzas de suciedad gruesa. Esto significa que, además del polvo y la suciedad, la basura también se puede eliminar en un solo paso. Una vez finalizado el trabajo, el KM 70/20 C 2SB puede ser guardado de forma que ahorre espacio mediante una posición de aparcamiento.
Característica:
- Tipo de unidad: Manual
- Ancho de trabajo: 480 mm
- Ancho de trabajo con 1 cepillo lateral: 700 mm
- Ancho de trabajo con 2 cepillos laterales: 980 mm
- Volumen de contenedores bruto/neto: 45 / 20 l.
- peso (con accesorios): 22 kg
- peso, operacional: 22 kg
- Máx. Rendimiento del área: 3920 m²/h.
- Peso del paquete: 27,5 kg
Vantagem:
Rodillo barrendero y cepillos laterales infinitamente ajustables:- Presión de contacto gradualmente ajustable para un resultado de barrido óptimo.
- El ajuste de la presión de contacto reduce el desgaste del rodillo de barredora.
Filtro de polvo:- El filtro de polvo limpia eficazmente el aire de escape y minimiza la generación de polvo al barrer.
Sistema base casero:- Almacenamiento conveniente para otros equipos como cubos y pinzas de suciedad gruesa.
Barra de empuje ajustable:- Alta ergonomía gracias al triple ajuste.
Característica clave:- Sweeper drive a través de ambas ruedas
- Barra de empuje 3 vías ajustable
rodillo barrendero y escoba lateral infinitamente ajustable:- Para proteger las cerdas, el rodillo barredor y los cepillos laterales se pueden aliviar completamente.
- El sistema de filtros es fácilmente accesible para que el filtro se pueda cambiar rápidamente.
- Los accesorios se pueden llevar en un bolsillo en la barra de empuje.
Contenedor de suciedad grande:- Fácil manejo y vaciado gracias a la empuñadura ergonómica del contenedor.
- Posición de aparcamiento que ahorra espacio gracias a la función plegable.
- barra de empuje ajustable de 3 vías
- El rodillo barrendero y los cepillos laterales son infinitamente ajustables
Vantagem:
- Para limpiar superficies como en patios escolares y en entornos municipales
- Para limpieza de salas de producción, almacenamiento y logística, así como áreas de carga
- Ideal también para pequeñas empresas artesanales y en la agricultura
- Para la limpieza de aparcamientos, aparcamientos y gasolineras
Índice:
Accionamiento manual de barredora; rodillo principal de barredora ajustable; barra de empuje plegable; principio de barredora; uso externo; uso interno
Material fornecido:
Filtros de polvo fino