Barredora manual KM 70/15 C Classic

N.º do artigo: 1.517-111.0
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
Número do artigo 1.517-111.0
EAN/GTIN 4066529107602
Número do fabricante 1.517-111.0
Número L L00950 248234
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Con la barredora de mano compacta KM 70/15 C Classic se pueden limpiar todas las zonas interiores y exteriores de forma fácil y cómoda. A partir de una superficie de 100 metros cuadrados, es mucho más eficaz que una escoba. El reducido peso propio y la baja resistencia a la rodadura de las ruedas facilitan su maniobrabilidad y transporte. El rodillo barredor es accionado por la rueda izquierda, lo que garantiza un transporte fiable del material barrido al contenedor de barrido. Los bordes y las esquinas se barren con el cepillo lateral. Puede plegarse sobre la superficie para reducir la formación de polvo no deseado. El cepillo lateral es ajustable para compensar el desgaste. No se necesitan herramientas para cambiarlo. La tolva puede extraerse y vaciarse en un abrir y cerrar de ojos. Su parte frontal tiene una forma que permite colocarla en cualquier lugar. El asa de empuje plegable se puede ajustar a la altura del operador y se puede plegar completamente para ahorrar espacio al guardar la KM 70/15 C Classic.

Característica:

  • Dimensiones (L × A × A): 1198 / 818 / 1003 mm
  • Accionamiento del rodillo barredor principal: El rodillo barredor principal es accionado por una rueda de transporte.
  • Accionamiento del rodillo barredor principal: Resultado de barrido uniforme.
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Anchura de trabajo: 480 mm
  • Anchura de trabajo con 1 cepillo lateral: 700 mm
  • Unidad de pedido: PCE
  • Empuñadura ajustable: Extremadamente ergonómica.
  • Empuñadura ajustable: Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.
  • Color: antracita
  • Peso reducido: Buena maniobrabilidad
  • Peso reducido: Fácil de transportar, incluso por escaleras.
  • Gran contenedor de suciedad: Fácil manejo y vaciado gracias al asa ergonómica del contenedor.
  • Gran contenedor de suciedad: El contenedor de barrido es autoportante.
  • Cepillo lateral ajustable: Asegura un barrido óptimo de bordes y esquinas.
  • Cepillo lateral ajustable: Presión ajustable para una limpieza eficaz de diferentes superficies.
  • Cepillo lateral ajustable: Se puede plegar para limpiar superficies y reducir las turbulencias de polvo.
  • Max. Rendimiento de superficie: 2800 m²/h
  • Cambio del cepillo lateral sin herramientas: Mínimo esfuerzo de mantenimiento.
  • Cambio del cepillo lateral sin herramientas: Sin paradas de la máquina por trabajos de mantenimiento.

Vantagem:

  • Peso reducido
  • Gran contenedor de suciedad
  • Cepillo lateral ajustable
  • Empuñadura ajustable
  • Accionamiento del rodillo barredor principal
  • Cambio del cepillo lateral sin herramientas

Vantagem:

  • Aparcamientos más pequeños
  • Senderos
  • hotel
  • Instalaciones de producción
  • También para barrer en granjas, patios y establos