FM ExpertPro 100/ W.

N.º do artigo: 1.321-007.0
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 1.321-007.0
EAN/GTIN 4054278818009
Número do fabricante 1.321-007.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

El carro de limpieza grande FM ExpertPro 100/ W con sistema de doble cucharón y prensa universal es ideal para una limpieza económica. El módulo de eliminación de fácil acceso es ajustable en altura y puede contener bolsas de residuos de diferentes tamaños. La placa del soporte de la bolsa de basura se puede quitar fácilmente y el soporte de la bolsa de basura se pliega para ahorrar espacio en la sala de almacenamiento. Con la ayuda de 4 generosos cucharones de 6 litros, el equipo adicional se puede almacenar y clasificar por separado según las áreas codificadas por colores. Un cajón extraíble adicional de 16 litros se puede fijar individualmente y es adecuado para llevar cómodamente utensilios de limpieza. Las conexiones toolflex suministradas permiten la integración compacta de sistemas de fregona, pinzas y otros equipos. Se utiliza un gancho para colocar una señal de advertencia o el WVP 10 Adv. TOOLFLEX y los ganchos se pueden fijar de forma variable al exterior del FlexoMate. Los frenos fuertes en 2 ruedas permiten que el carro se aparque incluso en terreno inclinado. Las puertas y las paredes laterales se pueden personalizar con pegatinas y las puertas push-to-open se pueden ajustar específicamente para usuarios diestros y zurdos.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 1518 x 650 x 1021 mm
  • Dimensiones, embalado: 1134 x 584 x 513 mm
  • peso sin accesorios: 35 kg
  • Programa: ESTÁNDAR
  • Unidad de embalaje: 1 unidades
  • Peso del paquete: 41,2 kg

Índice:

Eliminación de desechos

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados