Descrição:
Como carro de limpieza compacto y abierto, el FM Expert 50/ P es especialmente adecuado para la aplicación del método de preacondicionamiento. El módulo de eliminación se puede ajustar en altura y puede contener bolsas de basura de diferentes tamaños. Los utensilios de limpieza se pueden almacenar cómodamente en los 4 cubos de 6 litros y cortar por área. El equipo adicional se puede acomodar en un cajón con cierre individual y extraíble con una capacidad de 16 litros. Esto reduce las distancias de funcionamiento adicionales en el proceso de limpieza. Los conectores FlexoLink suministrados también permiten transportar sistemas de fregona, pinzas y otros utensilios útiles. FlexoLink XL es adecuado para montar una señal de advertencia o el WVP 10 Adv. Tanto las conexiones toolflex como el gancho se pueden conectar de forma variable al exterior del FlexoMate. Para el almacenamiento que ahorra espacio, los cubos colgantes y las bandejas se pueden quitar fácilmente.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 1210 x 663 x 1200 mm
- Dimensiones, embalado: 796 x 584 x 498 mm
- peso sin accesorios: 23,5 kg
- Programa: ADVANCED
- Unidad de embalaje: 1 unidades
- Peso del paquete: 27 kg
Índice:
Eliminación de desechos