FM Expert 100/ W.

N.º do artigo: 1.321-004.0
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 1.321-004.0
EAN/GTIN 4054278817972
Número do fabricante 1.321-004.0
Número L L00950 235651
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

El FM Expert 100/ W es un carro de limpieza abierto y grande para un uso eficiente en tareas de limpieza completas. Tiene un sistema de doble cubo variable con prensa universal. Si se retiran los cubos y la prensa de fregona, se puede integrar una máquina en su lugar. El módulo de eliminación es ajustable en altura y es adecuado para bolsas de residuos de diferentes tamaños. Los utensilios de limpieza se pueden almacenar en 4 cubos de 6 litros, que se pueden separar en diferentes áreas. Además, un cajón de 16 litros con cierre individual y extraíble ofrece mucho espacio de almacenamiento para transportar otros equipos. Las conexiones toolflex suministradas permiten la integración compacta de sistemas de fregona, pinzas y otros equipos. Se utiliza un gancho para colocar una señal de advertencia o el WVP 10 Adv. TOOLFLEX y los ganchos se pueden fijar de forma variable al exterior del FlexoMate.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 1518 x 653 x 1020 mm
  • Dimensiones, embalado: 1134 x 584 x 438 mm
  • peso sin accesorios: 28,5 kg
  • Programa: ESTÁNDAR
  • Unidad de embalaje: 1 unidades
  • Peso del paquete: 34 kg

Índice:

Eliminación de desechos

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados