Descrição:
El carro de limpieza funcional y abierto FM Swift 50/ W es un verdadero milagro espacial y es ideal para áreas de almacenamiento especialmente pequeñas y con poco espacio. Equipado con un sistema de doble cucharón y prensa universal, es el compañero perfecto para tareas de limpieza exigentes y manuales, incluso cuando las cosas se ponen apretadas. La altura del módulo de eliminación se puede ajustar de forma variable o plegar para ahorrar espacio. Es adecuado para bolsas de basura de diferentes tamaños. Los dos cubos de 6 litros permiten almacenar los utensilios de limpieza de forma segura y separarlos por áreas (azul para zonas sin problemas y rojo para zonas de limpieza con los más altos requisitos de higiene, como baños y aseos). Alternativamente, se pueden colocar de 2 a 4 agentes de limpieza en lugar de un cubo de 6 litros.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 1004 x 653 x 1198 mm
- Dimensiones, embalado: 796 x 584 x 403 mm
- peso sin accesorios: 18 kg
- Programa: ESTÁNDAR
- Unidad de embalaje: 1 unidades
- Peso del paquete: 21,2 kg
Índice:
Eliminación de desechos