Máquina de disco único BDP 43/400 C.

N.º do artigo: 1.291-251.0
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 1.291-251.0
EAN/GTIN 4054278700199
Número do fabricante 1.291-251.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Perfecto para una limpieza y pulido rápidos y exhaustivos de revestimientos de suelos duros y elásticos: Nuestra cómoda y potente máquina de un solo disco BDP 43/400 C impresiona con una alta revoluciones de 400 rpm y, al mismo tiempo, bajo ruido de trabajo. Además, el dispositivo de alta velocidad también se puede utilizar para la incorporación de productos de cuidado en suelos de madera. Para evitar posibles turbulencias de polvo durante el trabajo, una unidad de succión fácil de instalar que incluye un anillo está disponible opcionalmente. La placa de accionamiento está incluida como estándar en el suministro estándar.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 620 x 430 x 1230 mm
  • Tipo de unidad: Red
  • Presión de contacto del cepillo: 22 g/cm²
  • Velocidad del cepillo: 400 r.p.m.
  • peso (con accesorios): 33,2 kg
  • Nivel de intensidad acústica: 55 dB(A)
  • Tipo actual: 220 – 240 / 50 V / Hz

Vantagem:

Máquina de un solo disco de alta velocidad y de alta velocidad con 400 rpm:
  • Alta suavidad con alto rendimiento superficial al mismo tiempo.
Zócalo auxiliar:
  • Para el conexión de una unidad de extracción que reduce la generación de polvo.
Ruedas grandes:
  • Fácil de transportar incluso a distancias más largas.
  • Manejo cómodo de las escaleras.
Accesorios ricos:
  • Accesorios adaptados a la aplicación, tales como cepillos en diferentes dureza, placas de accionamiento, diferentes almohadillas, unidad de succión, etc.
Característica clave:
  • Muy tranquilo
  • para pulir y limpiadores de
alta velocidad 400 rpm máquina de un solo disco:
  • Para muy buenos resultados de pulido.
  • No hay cable adicional que se necesita ejecutar. Esto significa un trabajo eficiente.
  • También se puede transportar en posición de estacionamiento.
Muy tranquilo:
  • También se puede utilizar en áreas muy sensibles al ruido (por ejemplo, hotel, hospital u oficina).
Cubierta muy baja:
  • Para la limpieza debajo de muebles y radiadores.
  • Limpieza sistémica: Los accesorios adecuados para cada aplicación.
  • para pulir y limpiadores
  • Máquina de alta velocidad

Índice:

Tanque opcional: 12; Operación Mains

Material fornecido:

Placa motriz

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados