Sistema de tratamiento de agua WRP 16000

N.º do artigo: 1.217-152.0
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 1.217-152.0
EAN/GTIN 4039784597570
Número do fabricante 1.217-152.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

El sistema de reciclaje de agua de lavado WRP 16000 ahorra hasta un 85% de agua dulce y ofrece un reciclaje eficaz y rentable de aguas residuales sin aceite con un caudal de hasta 16.000 l/h, sin la adición de productos químicos de floculación. Gracias a la comprobada filtración de arena, las partículas superiores a 20 µm se eliminan de forma segura. El agua reciclada se puede utilizar de nuevo para todos los procesos de lavado de vehículos en la planta. Dependiendo de la situación legal, el exceso de agua se vierte en el sistema de alcantarillado a través de un desbordamiento en el tanque de almacenamiento bombeado, ya sea directamente o a través de un separador. Opcionalmente, el aguas residuales también se puede alimentar directamente desde el tanque de reciclaje al sistema de alcantarillado. La circulación constante y una buena ventilación pueden prevenir en gran medida los olores desagradables. El sistema modular proporciona la solución óptima para cada ubicación.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 900 x 780 x 1600 mm
  • Capacidad de conexión: 1,7kW
  • Rendimiento: 16000 l/h
  • Tipo actual: 1 / 230 / 50 V / Hz

Vantagem:

Solución libre de productos químicos:
  • Bajos costos operativos.
  • Robusto proceso de filtración.
Hasta un 85% de ahorro de agua dulce:
  • Costes reducidos para el agua dulce.
Característica clave:
  • Fácil instalación
  • Ahorro de agua dulce de hasta un 85% de
solución libre de productos químicos:
  • Retorno más rápido de los costes de inversión.
Concepto modular:
  • Soluciones específicas del sitio y del cliente.
  • Alta rentabilidad.
Fácil instalación:
  • Bajos costes de instalación gracias al corto tiempo de instalación.
Homologación Z-83.3-29 como prueba para el control de circuito más extenso:
  • Procedimiento simplificado de permisos en la autoridad local del agua.
  • Ahorro de agua dulce de hasta un 85%
  • Caudal hasta 16000 l/h.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados