Aspiradora húmeda/seca NT 30/1 Tact Te H.

N.º do artigo: 1.148-237.0
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
Número do artigo 1.148-237.0
EAN/GTIN 4054278061306
Número do fabricante 1.148-237.0
Número L L00950 437
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Al renovar edificios antiguos, nunca sabes con certeza qué esperar. A menudo se libera amianto y otras sustancias que son peligrosas para la salud y carcinógenas, que deben eliminarse inmediatamente. Con la NT 30/1 Tact Te H tiene la aspiradora húmeda/seca adecuada para esta tarea. Extremadamente KOMPAKT y altamente móvil, no solo tiene en cuenta las condiciones externas, sino que también está probado y aprobado para todos los polvos de Clase H. Gracias a la innovadora nueva doble filtración, se pueden recoger polvos peligrosos con una bolsa de filtro de seguridad. Por otro lado, también succiona grandes cantidades de polvos menos peligrosos directamente en el contenedor de 30 litros. Se utiliza el sistema de limpieza de filtros Tact mejorado y altamente eficiente. El dispositivo logra así una eficiencia de filtración garantizada del 99,995 por ciento. Un práctico enchufe para electrodomésticos con arranque automático, así como el modelo completamente antiestático con accesorios conductores completan el sofisticado concepto de nuestro NT 30/1 Tact Te H.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 560 x 370 x 580 mm
  • potencia absorbida: Max. 1380 W.
  • Contenido del contenedor: 30 l
  • peso incluyendo embalaje: 19,6 kg
  • peso sin accesorios: 14,4 kg
  • Longitud del cable de alimentación de goma: 7,5 m
  • volumen de aire: 74 l/s..
  • Nivel de intensidad acústica: 69 dB(A)
  • Diámetro nominal estándar: DN 35
  • Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacío: 273 / 27,3 mbar / kPa

Vantagem:

Sistema de filtración con H-filtro y sistema de limpieza de filtros
  • Succión directa de polvo menos peligroso en el contenedor. Eficiencia de filtración: 99,995 por ciento.
Característica clave:
  • Aprobado para la eliminación del asbesto
  • Sistema antiestático completo, incluyendo accesorios conductores
Sistema de filtración con H-filtro y sistema de limpieza de filtros
  • Máxima protección de la salud posible sin pérdida de potencia de succión o vida útil del filtro.
Cumple con los requisitos de prueba clase de polvo H con la prueba adicional ″asbesto″ según TRGS 519:
  • En el caso del polvo que contenga amianto, en Alemania solo podrán utilizarse aspiradoras de seguridad con esta aprobación.
Sistema antiestático completo con accesorios conductores:
  • Los usuarios están protegidos eficazmente contra el choque electrostático.
Enchufe del aparato con encendido/apagado automático:
  • Las versiones TE están equipadas de serie con una toma de corriente, encendido / apagado automático y preparación antiestática.
  • Zócalo de electrodomésticos con arranque automático para herramientas eléctricas

Índice:

Clase de protección: I; rodillo de relleno; encendido / apagado automático para herramientas eléctricas; limpieza de filtros: Limpieza automática del filtro Tact; Sistema antiestático; Material del envase: Plástico; Protección de circulación resistente a los golpes

Material fornecido:

Bolsa de filtro de seguridad de 1 piezas; manguito de conexión para e-tools; manguera de aspiración 4 m / con codo (EL); filtro plisado plano PTFE HEPA; tubos de succión 2 pcs./ 0,55 m / metal; 1 pieza bolsa de plástico PE para eliminación libre de polvo; bolsa de filtro; boquilla de piso húmedo / seco 360 mm; tobera para juntas

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados