Descrição:
Único en todo el mundo, robusto y flexible sin cables: Nuestra aspiradora batería PUZZI 9/1 BP. Como el único dispositivo profesional de extracción por pulverización a batería en el mercado, este rompecabezas impresiona por su excelente rendimiento y la máxima libertad de movimiento al limpiar tapicería y superficies textiles, por ejemplo en la industria hotelera y de restauración, interior de automóviles o limpieza de edificios. Este rompecabezas es extremadamente silencioso, por lo que también se puede utilizar en el tráfico público, y gracias a la empuñadura ergonómica se puede transportar fácilmente con una sola mano. Para obtener los mejores resultados en la limpieza profunda, la solución de limpieza se pulveriza profundamente en las fibras textiles bajo presión y se succiona de nuevo junto con la suciedad disuelta. Se suministra de serie: Boquilla de cojín extra corta, manguera de succión por pulverización, contenedores 2 en 1 para Fresh y aguas sucias, almacenamiento de accesorios integrado y mucho más. Tenga en cuenta al hacer el pedido que la potente batería de 36 V Kärcher Power+-batería y el cargador rápido asociado deben solicitarse por separado para esta versión del dispositivo.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 540 x 332 x 460 mm
- Tiempo de carga de la batería con cargador rápido 80% / 100%: 58 / 81 min.
- Plataforma de la batería: Plataforma de batería de 36V
- Número de baterías requeridas: 1 unidades
- potencia absorbida: 575W
- Rendimiento del área: 12 – 18 m²/h.
- peso incluyendo embalaje: 11,2 kg
- peso sin accesorios: 7,6 kg
- Corriente de carga: 6A
- Tiempo de ejecución por carga de la batería: 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah) min.
- Rendimiento bomba: 4W
- Potencia de la turbina: 550W
- volumen de aire: 57 l/s..
- Accesorios de diámetro nominal: DN 32
- Conexión de alimentación cargador: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Nivel de intensidad acústica: 70 dB(A)
- Presión de pulverización: 0,16 – 0,22 MPa
- Cantidad de spray: 0,5 l/min
- Tanque Fresh/aguas sucias: 9 / 7 l.
- Vacío: 15 kPa
Vantagem:
Potente batería de 36 V Kärcher Power+-batería:- Tecnología en tiempo real con pantalla LCD de la batería: Tiempo de funcionamiento restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería
Almacenamiento de accesorios integrado:- Todos los accesorios se pueden almacenar cómodamente en el dispositivo y, por lo tanto, siempre están a mano
Mango de transporte ergonómico:- Soporte de tubo de succión integrado en el mango de transporte para un transporte seguro y conveniente
- Compatible con todos los dispositivos de la plataforma de baterías Power+ de 36 V Kärcher Batería
Peso reducido:- Transporte sin esfuerzo, incluso con una sola mano sobre tacones y escaleras
Bajo ruido de trabajo:- Permite la limpieza incluso en zonas sensibles al ruido y por la noche
sistema de confort 2-en-1 con manguera de succión de pulverización integrada:- Extracción completa de la solución de limpieza y la suciedad unida
Contenedor 2-en-1 desmontable, inteligente:- Ilustración de inicio rápido Puzzi 9/1 BP para una mayor seguridad del usuario
Boquilla de cojín ergonómica y extra corta:- Óptimo para áreas de aplicación muy estrechas (por ejemplo, interior del vehículo)
Diseño de dispositivo duradero y robusto:- Dos botones grandes para una operación conveniente a mano o pie
- La solución de limpieza se pulveriza profundamente en las fibras con presión
- Conveniente, compartimiento de almacenamiento integrado para las pestañas del agente de limpieza
- Cómodo y fácil vaciado del agua sucia.
- Llenado rápido y fácil del tanque de agua dulce
- Larga vida útil garantiza una alta rentabilidad
- Permite largos intervalos de trabajo sin fatiga
- Almacenamiento seguro incluso durante el transporte
Característica principal:- Gracias a potentes baterías recargables, rango ilimitado de acción
- Dispositivo de nivel de entrada extremadamente silencioso
- Bomba de diafragma robusta e insensible
- Boquilla de cojín ergonómica y extra corta
- Dispositivo ligero de nivel básico
- Dispositivo convenientemente equilibrado
- Extremadamente robusto, fácil de usar!
- Cómodo transporte con una sola mano
- Libertad de movimiento inalámbrica
- Agradable agarre y sensación
- Aumenta la comodidad del usuario
- Diseño ergonómico
- Secado rápido.
Índice:
Almacenamiento de accesorios integrado; bloqueo de transporte de la manguera
Material fornecido:
Compartimento de almacenamiento para pestañas RM; batería y cargador no incluidos; Contenedor 2 en 1 extraíble para Fresh/aguas sucias; Spray/manguera de aspiración 2,5 m; Agente de limpieza RM 760 pestañas / 2 pestañas; Filtro de protección del motor; Filtro de agua dulce