Descrição:
Cambio de herramienta rápido y fácil, manejo cómodo y seguro: Nuestra potente herramienta multiherramienta batería MT 36 BP cumple con su promesa. Diseñado para manejar una amplia gama de tareas con diferentes accesorios intercambiables, cuenta con componentes de alta calidad como el potente motor sin escobillas y un sólido eje de acero. Facilita el trabajo al usuario, protege el medio ambiente y reduce significativamente los costos de operación y mantenimiento en comparación con un dispositivo alimentado por gasolina.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 951 x 197 x 188 mm
- Plataforma de la batería: Plataforma de batería de 36V
- Número de revoluciones: 7800 / 6800 rpm
- peso incluyendo embalaje: 3,6 kg
- peso sin accesorios: 2,6 kg
- Tensión: 36 V
Vantagem:
Potente motor con alto par de giro:- Potente como un motor de gasolina con los beneficios de un dispositivo alimentado por batería
Flexibilidad total dentro de la plataforma Kärcher 36 voltios:- Cambie la batería a otros dispositivos rápidamente y según sea necesario
Hasta un 90 por ciento menos costos de operación y mantenimiento en comparación con los equipos de gasolina:- Particularmente económico, ya que no hay costos de funcionamiento para la gasolina
Cómodo acoplamiento de liberación rápida:- Reemplazo de accesorios simple, rápido y sin herramientas
¿No emisión de contaminantes y CO?:- Protege el medio ambiente y la salud del usuario
Característica principal:- Acoplamiento de liberación rápida para un cambio de herramienta fácil
Cómodo acoplamiento de liberación rápida:- Ahorro de espacio para el transporte y almacenamiento
Número de revoluciones variable:- Permite la personalización para adaptarse a la aplicación
Motor sin escobillas:- Mantenimiento mínimo y larga vida útil
Vibración significativamente menor en comparación con los dispositivos de gasolina:- Trabajo libre de fatiga durante largos períodos de tiempo
Flexibilidad total dentro de la plataforma Kärcher 36 voltios:- Mejora la productividad y la seguridad ocupacional
Motor sin escobillas:- Baja generación de calor y alta eficiencia
empuñadura cerrada ergonómico:- Ajustable individualmente para cada usuario
Vibración significativamente menor en comparación con los dispositivos de gasolina:- Mantiene la salud del usuario
Característica principal:- revoluciones variable para cada aplicación
empuñadura cerrada ergonómico:- Permite un trabajo cómodo
Número de revoluciones variable:- Extiende el tiempo de ejecución
Eje de acero sólido y suave:Característica principal:Eje de acero sólido y suave:
Vantagem:
- Potente unidad de accionamiento para MT HT 550/36 y MT CS 250/36
- Para su uso con MT CS 250/36 para el trazado seguro y el destrazado de árboles
- Para uso con MT HT 550/36 para recortar arbustos altos, arbustos y setos
Material fornecido:
Goma empuñadura cerrada; Acoplador rápido; arnés de sujeción