Descrição:
Donde los gases de escape no son deseados o incluso prohibidos por la ley, nuestros limpiadores de alta presión con agua caliente calentada eléctricamente son los dispositivos de elección. El HDS E 8/16-4 M es el dispositivo más potente de su clase, con un potencia calorífica de 36 kW y también es extremadamente eficiente en términos de energía. Esta eficiencia es posible gracias a nuestro nivel de eficiencia patentado Eco!, que reduce la temperatura de trabajo de un máximo de 85 a 60 °C, y un nuevo aislamiento de la caldera, que reduce el consumo de energía del electrodoméstico en un 40 % en modo de espera. La elevada temperatura de trabajo de 85 °C es especialmente ventajosa para los contaminantes grasos y que contienen aceite, por lo que se pueden mantener hasta 80 °C en el funcionamiento continuo gracias al servomotor. Otras innovaciones de Kärcher, como la pistola de alta presión EASY!Force y los sujetadores de liberación rápida EASY!Lock, facilitan el trabajo a los operadores y usuarios: Mientras que la pistola de alta presión EASY!FORCE utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir la fuerza de retención a cero, los sujetadores de liberación rápida EASY!Lock permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones de tornillo convencionales sin sacrificar la robustez y el longevidad.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 1330 x 750 x 1060 mm
- Cable de conexión: 5 m
- Capacidad de conexión: 41,5kW
- presión de trabajo: 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
- caudal: 300 – 760 l/h
- peso (con accesorios): 123,5 kg
- peso incluyendo embalaje: 134,5 kg
- potencia calorífica: 36kW
- Tipo actual: 3/400/50
- Temperatura (a la entrada 12 °C): Min. 58 – máx. 85 °C.
Vantagem:
Particularmente eficiente desde el punto de vista energético, para un alto ahorro de costes:- Hasta un 40 por ciento de ahorro de energía en modo de espera debido al material de aislamiento altamente aislante.
Temperatura de trabajo extremadamente alta:- Gran depósito de agua (máx. 85°C).
Ahorre tiempo y potencia: ¡EASY! Arma de alta presión de la fuerza y EASY!Lock sujetadores de liberación rápida:- Trabajo libre de fatiga por fin: La pistola de alta presión EASY!Force.
Característica clave:- Ayuda basculante
- 2 depósitos de agentes de limpieza con purga automática
particularmente eficientes energéticamente, para un alto ahorro de costes:- Modo único Eco! Eficiencia.
- Hasta 58 °C en el funcionamiento continuo a plena carga o 80 °C mediante servo control.
- EASY!Lock sujetadores de liberación rápida: Duraderos y robustos. Y 5 veces más rápido que atornillado.
Servo Control:- Para un aumento significativo de la temperatura del agua en los accesorios.
- 2 depósitos de detergente con enjuague automático
- Económico Eco! Nivel de eficiencia
Vantagem:
- Limpiador de alta presión de agua caliente calentada eléctricamente para un funcionamiento libre de gases de escape en áreas interiores
Índice:
Calefacción eléctrica libre de gases de escape; panel de control con luz indicadora; corte de presión; 2 depósitos de detergente
Material fornecido:
Manguera HD 10 m / DN 6, 200 bar; lanza de pulverización 1050 mm; boquilla de potencia; pistola de pulverización de mano FÁCIL! FUERZA AVANZADA