Dispositivo de fixação em Y com amortecedor de queda de cinta 1260346, Comprimento: 2

N.º do artigo: 098280 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
42 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 1260327
Peso 1,4 kg
Tipo de produto Amortecedor de queda de cinta

Identificação e classificação

Número do artigo 098280 2
EAN/GTIN 068060857934
Número do fabricante 7100336596
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

Dispositivo de fixação 3M™ PROTECTA® com cabo amortecedor de queda 1260346. Peso máximo do utilizador 130 kg. Vida útil do produto 10 anos. Cabo amortecedor de queda com compartimento de etiquetas protegido.
1 x mosquetão Twistlock, largura de abertura 18 mm.
2 x mosquetões de andaime, largura de abertura 50 mm.

Norma:

EN 355