Amortecedores de queda Skysafe Pro+ Y Flexband ALU, Comprimento: 1,8m

N.º do artigo: 098125 1,8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Peso 1,66 kg
Gancho de mosquetão FS 90 AL
Tipo de produto Amortecedores de queda

Identificação e classificação

Número do artigo 098125 1,8
EAN/GTIN 4030281029342
Número do fabricante L-0839-1C8
Fabricante/responsável SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Descrição

Versão:

Dispositivo de fixação com braço flexível e cabo amortecedor de queda ultra compacto para um grande intervalo de peso de 50 a 150 kg. Os RESCUE LOOPS cosidos permitem que a vítima seja levantada com um equipamento de salvamento em caso de queda, o que alivia a carga no mosquetão e facilita o salvamento. 22 kN de força final antes e depois da queda dinâmica. Limitação do impacto em caso de queda para menos de 6 kN. Adequado para arestas.
Skysafe Pro+ Y Flexband ALU. Versão Y. Mosquetão de alumínio.

Norma:

EN 345, EN 355, EN 795

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados