Versão:
O sistema de proteção respiratória com ventilador TH3 leve combina eficiência, conforto e desempenho. Também pode ser usado de forma flexível para um grande número de atividades. O fluxo de ar é regulável (100-130 l/min) e pode ser ajustado gradualmente. A altura e a temperatura podem ser devidamente compensadas por meio de medições automáticas. O comprimento e a largura do aparelho podem ser ajustados individualmente. A meia máscara é feita de POM (plástico termoplástico) e têxtil resistente ao rasgo e possui uma válvula de expiração com uma membrana de silicone. Isto garante um fornecimento de ar independente. As mensagens da bateria e do filtro são acústicas e visuais.
Alimentação de tensão: Bateria de iões de lítio recarregável, 3,6 V / 6,5 Ah, ligação USB-C.
Norma:
EN 12941 TH3
Material fornecido:
Sistema de proteção respiratória com ventilador SwissAir composto por meia máscara confortável, unidade de ventilador, ligações de mangueiras, fita para a cabeça e pescoço, unidade de transporte de ombro, painel de controlo e carregador incl. mochila optrel®.
Acessórios especiais:
Schultertrageeinheit Verlängerung Nr.
098228 Gr. EXTENSION.
Nota:
O sistema de proteção respiratória com ventilador SwissAir é fornecido sem filtro. Outros acessórios e peças sobresselentes: Meia máscara n.º
098224, tampa da caixa n.º
098225, proteção contra faíscas n.º
098226, pilha n.º
098227, extensão da unidade de transporte n.º
098228, proteção do tecido n.º
098229.