Viseira transparente, plana, Material da lente: PC

N.º do artigo: 097884 PC
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 989 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Material da lente Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Proteção UV: Standard
  • Material da lente: Policarbonato

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tonalidade da lente claro
Identificação do disco HO 1 F
Proteção UV Standard
Largura 395 mm
Altura 210 mm
Espessura 1 mm
Material da lente Policarbonato
Tipo de produto Viseira

Identificação e classificação

Número do artigo 097884 PC
EAN/GTIN 4062406120382
Número do fabricante 097884 PC
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Viseira transparente em policarbonato.
Espessura 1,0 mm, lente plana e flexível.

Indicado para:

Suporte para a cabeça n.º 097881 e suporte para capacete 097882.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • 3.2.1.
  • Priehľadný ochranný štít na montáž na držiak na hlavu č.
  • 097881 alebo držiak prilby č.
  • 097882.
  • Č.
  • 097883 chráni oči pred nárazom častíc s nízkou energiou do 120 m/s.
  • Č.
  • 097884 chráni oči pred nárazom častíc s nízkou energiou do 45 m/s.
  • Používanie pri izbovej teplote.
  • Na použitie pri extrémne vysokých teplotách, musí byť na označení držiaku a ochranného štítu písmeno T za písmenom na označenie mechanickej pevnosti.
  • V opačnom prípade používajte ochranu tváre len pri izbovej teplote.
  • Pod nimi možno nosiť aj iné okuliare.

Nesprávne použitie
  • 3.3.1.
  • Priehľadný ochranný štít Nechráni pred infračerveným/UV žiarením nebezpečnej intenzity, chemickými, tepelnými a elektrickými rizikami.
  • Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.
  • Montujte iba na držiak určený pre priehľadný ochranný štít.