{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Propriedades do capacete | Proteção contra salpicos de metal líquidos; Proteção contra deformação lateral; Propriedade de proteção até -30 °C | |
| Cor | branco | |
| Tamanho | 53 cm - 64 cm | |
| Material do capacete | ABS | |
| Peso | 341 g | |
| Norma | DIN EN 397 | |
| Regulação do alcance | Fecho rotativo | |
| Tipo de produto | Capacete de proteção |
| Número do artigo | 097862 WHITE | |
| EAN/GTIN | 5038428015431 | |
| Número do fabricante | AJB170-D00-100 | |
| Fabricante/responsável | JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com |