Proteção auditiva de cápsula, dependente do nível Peltor™WS™LiteCom PRO III, Tipo: PRO3

N.º do artigo: 097792 PRO3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Peltor™
Alimentação de energia A bateria recarregável
Norma EN 352-4; EN 352-6
Valor SNR (valor de isolamento) 33 dB(A)
Tempo de funcionamento 11 h
Peso 490 g
Tipo de produto Proteção auditiva circum-auricular

Identificação e classificação

Número do artigo 097792 PRO3
EAN/GTIN 7318640068070
Número do fabricante 7100153423
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

Proteção auricular de alto desempenho dependente do nível com sistema de intercomunicação por rádio analógico e digital pré-programado integrado. 16 canais (PMR analógico), 16 canais (PMR digital). A funcionalidade Bluetooth® Multiponto permite uma ligação perfeita a telemóveis, que permite atender, fazer e terminar chamadas sem interromper o trabalho. O microfone com cancelamento de ruído e à prova de água oferece uma transmissão controlada por voz (VOX) para o funcionamento mãos-livres em ambientes ruidosos. O auscultador dispõe de uma bateria de iões de lítio recarregável. RSN = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Vantagem:

Para a comunicação em ambientes ruidosos e exigentes.

Norma:

EN 352-4; EN 352-6

Material fornecido:

Inclui bateria, kit de higiene extra e proteção para microfone.

Nota:

Conjuntos de higiene para a série VeriShield 100 D com o n.º 097761.