Capacete de proteção uvex pronamic E, Cor: WHITE

N.º do artigo: 097707 WHITE
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades do capacete: Propriedade de proteção até -30 °C; Isolamento elétrico; Proteção contra salpicos de metal líquidos
  • Regulação do alcance: Fecho rotativo

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades do capacete Propriedade de proteção até -30 °C; Isolamento elétrico; Proteção contra salpicos de metal líquidos
Cor branco
Tamanho 51 cm - 65 cm
Material do capacete HDPE
Peso 396 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
Regulação do alcance Fecho rotativo
Tipo de produto Capacete de proteção

Identificação e classificação

Número do artigo 097707 WHITE
EAN/GTIN 4066853027362
Número do fabricante 9730030
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Versão:

Capacete de proteção leve em HDPE (polietileno de alta densidade) com concha fechada (sem ventilação) para utilizar na área de trabalho de eletricistas de até 1000 V AC e 1500 V DC. A geometria ideal da fita para a cabeça e o grande suporte para o pescoço garantem um ajuste extremamente confortável. O sistema de adaptador permite a combinação com viseiras, proteção auditiva circum-auricular para capacete e lanternas para capacete. Resistente ao frio até −30 °C e proteção contra salpicos de metal líquidos (MM).
  • Cinta de 6 pontos
  • Encaixe Euro-Slot de 30 mm
  • Faixa de transpiração em pele sintética
  • Forma reta
  • Com fecho rotativo e grande suporte para o pescoço

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365