Conjunto de tampões de proteção auditiva sobresselentes, 5 pares GARANT, Tipo: 28

N.º do artigo: 097683 28
Novo produto
Definir preço 5 par (0,24 € / 1 par)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 807 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 5 par (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Valor SNR (valor de isolamento) 28 dB(A)
Índice 5 Par
Tipo de produto Tampões de proteção auditive sobressalentes
Material dos tampões Poliuretano

Identificação e classificação

Número do artigo 097683 28
EAN/GTIN 4067263129745
Número do fabricante 097683 28
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Conjunto de tampões sobresselentes, 5 pares.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Oblúk umiestnite pod bradu, nad hlavu alebo na krk.
  • Iba s náhradnými štupľami na ochranu sluchu, č. výrobku
  • 097683.
  • Chráni pred škodlivým hlukom.
  • Optimálna ochrana len vtedy, keď sa pri uchu osoby s ochranným pracovným prostriedkom dosiahne zvyšková hladina zvuku od 70 dB do 80 dB.
  • Odčítanie štandardnej odchýlky od strednej hodnoty akustickej izolácie vedie k predpokladaným ochranným účinkom pozorovanej ochrany sluchu.
  • Hodnota izolácie uvedená pre tieto výrobky je založená na tlmení nepretržitého hluku.
  • Štuple na ochranu sluchu nie sú vhodné na použitie v prostrediach s prerušovaným alebo impulzným hlukom, kde je potrebná vyššia úroveň ochrany sluchu, a v oblastiach, ktoré vyžadujú dodatočnú ochranu proti nízkym frekvenciám v prostrediach s vysokou hladinou hluku.

Nesprávne použitie
  • Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.
  • Tento výrobok môže trpieť pri pôsobení určitých chemických látok.
  • Ďalšie informácie si môžete vyžiadať od výrobcu.