Proteção auditive em arco GARANT, Tipo: 28

N.º do artigo: 097682 28
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
5 378 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Valor SNR (valor de isolamento) 28 dB(A)
Material dos tampões Poliuretano
Tipo de produto Proteção auditive em arco

Identificação e classificação

Número do artigo 097682 28
EAN/GTIN 4067263129738
Número do fabricante 097682 28
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Graças à sua forma inovadora, a proteção auricular em arco GARANT permite que o arco seja usado nas três posições de uso comuns. Isto significa que o arco pode ser usado na nuca, sobre a cabeça ou sob o queixo, dependendo das suas necessidades e/ou preferências pessoais. A forma do tampão orienta-se pela anatomia da abertura do canal auditivo e, juntamente com a articulação flexível do arco, garante uma cobertura confortável e completa do canal auditivo. Em combinação com uma forma de arco leve e anatómica – nas três posições de uso – oferece um excelente conforto. A superfície dos tampões de proteção auricular é de PU de poros estreitos, o que dificulta a aderência da sujidade. A troca higiénica dos tampões (tampões sobresselentes n.º 097683 28) é possível em apenas alguns passos e no mais curto espaço de tempo. UTC SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 25 dB, L = 24 dB). OTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB). BTH SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 25 dB, L = 23 dB).

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Oblúk umiestnite pod bradu, nad hlavu alebo na krk.
  • Iba s náhradnými štupľami na ochranu sluchu, č. výrobku
  • 097683.
  • Chráni pred škodlivým hlukom.
  • Optimálna ochrana len vtedy, keď sa pri uchu osoby s ochranným pracovným prostriedkom dosiahne zvyšková hladina zvuku od 70 dB do 80 dB.
  • Odčítanie štandardnej odchýlky od strednej hodnoty akustickej izolácie vedie k predpokladaným ochranným účinkom pozorovanej ochrany sluchu.
  • Hodnota izolácie uvedená pre tieto výrobky je založená na tlmení nepretržitého hluku.
  • Štuple na ochranu sluchu nie sú vhodné na použitie v prostrediach s prerušovaným alebo impulzným hlukom, kde je potrebná vyššia úroveň ochrany sluchu, a v oblastiach, ktoré vyžadujú dodatočnú ochranu proti nízkym frekvenciám v prostrediach s vysokou hladinou hluku.

Nesprávne použitie
  • Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.
  • Tento výrobok môže trpieť pri pôsobení určitých chemických látok.
  • Ďalšie informácie si môžete vyžiadať od výrobcu.