Conjunto de proteção respiratória com ventilador Versaflo™ TR300+, Tipo: START

N.º do artigo: 097180 START
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante TR315E+
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Ventilador, proteção respiratória com ventilador

Identificação e classificação

Número do artigo 097180 START
EAN/GTIN 4054596175389
Número do fabricante 7100098908
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

O conjunto de proteção respiratória com ventilador Versaflo™ TR300+ protege contra partículas. O sistema compacto e justo com um peso de apenas 1135 g é particularmente adequado para trabalhos sentados e áreas de trabalho estreitas. Um fornecimento de ar constante é garantido mesmo com a diminuição do desempenho da bateria e do filtro. Alarme sonoro e visual quando o nível da bateria está baixo e/ou o fluxo de ar é insuficiente. O visor mostra o estado da carga da bateria, o nível do filtro de partículas e o nível do fluxo de ar.

Norma:

EN 12941 (TH2 ou TH3 dependendo da peça de cabeça utilizada).

Material fornecido:

  • 1× unidade de ventilador TR302E+
  • 1× para-faíscas TR362E
  • 1× indicador do fluxo de ar
  • 1× filtro de partículas TR3712E
  • 1 × pré-filtro TR3600
  • 1 × cinto padrão TR325
  • 1 × pilha de alto desempenho TR332
  • 1 × carregador incl. fonte de alimentação TR341E
  • 1 × mangueira de ar ajustável em comprimento BT30

Nota:

O conjunto de proteção respiratória com ventilador Versaflo™ TR300+ é fornecido sem a peça de cabeça.