óculos de proteção confortáveis

N.º do artigo: 096845 CLEAR
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
7 799 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tonalidade da lente Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Proteção UV: Standard
  • Propriedades da estrutura: Almofada para hastes; Inclinação das hastes ajustável
  • Material da lente: Policarbonato

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Identificação da estrutura CE HO EN 166 F
Identificação do disco 2C-1,2 HO 1 F
Proteção UV Standard
Propriedades da estrutura Almofada para hastes; Inclinação das hastes ajustável
Material da lente Policarbonato
Tipo de produto Óculos de proteção

Identificação e classificação

Número do artigo 096845 CLEAR
EAN/GTIN 4045197997180
Número do fabricante 096845 CLEAR
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Óculos de proteção leves e desportivos de 2 componentes. Com inclinação ajustável das hastes. Os componentes macios nas extremidades das hastes e no protetor de nariz garantem um elevado nível de conforto.
O revestimento das lentes apresenta uma ligeira resistência a riscos, mas não atinge a resistência a riscos de acordo com a EN166 (marcação K).

Norma:

EN 166; EN170

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Chráni oči pred nárazom častíc s nízkou energiou do 45 m/s.
  • Na použitie pri teplotách od -5 °C do 55 °C.

Nesprávne použitie
  • Nechráni pred infračerveným/UV žiarením nebezpečnej intenzity, chemickými, tepelnými a elektrickými rizikami.
  • Pod nimi nemožno nosiť aj iné okuliare.
  • Nie je možné vymeniť za iné diely alebo vymeniť navzájom.
  • Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.