{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | 6X3 | |
| Identificação do disco | 2C-1,2 U 1 BT9KN | |
| Identificação da estrutura | U EN166 3 4 9 BT CE | |
| Revestimento do vidro | não embacia; antirriscos | |
| Proteção UV | Standard | |
| Material da lente | Policarbonato | |
| Modelo | óculos | |
| Tipo de produto | Óculos de segurança de visão completa |
| Número do artigo | 096544 CLEAR | |
| EAN/GTIN | 8033661824908 | |
| Número do fabricante | 6X3.00.00.00 | |
| Fabricante/responsável | UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it |