• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Par de luvas de proteção contra o frio ActivArmr® 97-011, Tamanho das luvas: 9

N.º do artigo: 094823 9
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    14,46 € / 1 par
  • a partir de 12 par
    12,05 € / 1 par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Classe de proteção contra o corte: A

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ActivArmr®
Índice 1
Utilização reutilizável
Tamanho das luvas 9
âmbito Multiusos
Tecnologia de tricotagem 10G
Classe de proteção contra o corte A
Comprimento 240 mm
EN 388 4132 A
EN 511 010
material de suporte Acrílico de poliéster
Material Nitrilo
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento Revestimento de 3/4
Cor preto/cor de laranja
Peso 72,1 g
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas resistentes ao frio
Tipo de produto Luvas resistentes ao frio

Identificação e classificação

Número do artigo 094823 9
EAN/GTIN 076490457228
Número do fabricante 97-011/9
Fabricante/responsável Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrição

Versão:

ActivArmr® 97-011. Luva de inverno com revestimento de nitrilo 3/4 para proteção contra vento, humidade e frio. Boa aderência graças ao revestimento rugoso. Com tecido duplo respirável e forro interior macio.

Vantagem:

Em ambientes de trabalho ventosos, frios ou molhados.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a