{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Flextril™ | |
| Índice | 1 | |
| Propriedades das luvas | Certificação para produtos alimentares | |
| Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | |
| Designação do fabricante | Flextril™ 101V | |
| Tamanho das luvas | 10 | |
| EN 374 | Tipo A (JKNOPT) | |
| Resistência a produtos químicos | JKONPT | |
| EN 388 | 2X01X | |
| Material | Nitrilo | |
| material de suporte | Nitrilo | |
| AQL | 0,65 | |
| Comprimento | 330 mm | |
| Espessura | 0,28 mm | |
| Cor | azul | |
| Utilização | reutilizável | |
| Espessura da parede | 0,28 mm | |
| Norma/regulamento | EN 374 | |
| Tipo de luvas | Luvas de proteção química | |
| Tipo de produto | Luvas de proteção química |
| Número do artigo | 094796 10 | |
| EAN/GTIN | 3603835757674 | |
| Número do fabricante | 32-3011E/10XL/N | |
| Fabricante/responsável | Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com |