Par de luvas de proteção química NitoPren® 717, Tamanho das luvas: 9

N.º do artigo: 094768 9
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    5,23 € / 1 par
  • a partir de 10 par
    4,35 € / 1 par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
1 675 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: sem látex; sem DMF
  • Classe de proteção: Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374; Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374
  • EN 374: Tipo A (AKLOPT)
  • Classe de proteção contra o corte: 0

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedade eletrostática 0,9 seg. conforme queda de carga EN 61340-5-1
Índice 1
Propriedades das luvas sem látex; sem DMF
Classe de proteção Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374; Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374
Designação do fabricante NitoPren 717
Tamanho das luvas 9
EN 374 Tipo A (AKLOPT)
Resistência a produtos químicos AKLOPT
EN 388 3001X
Material Nitrilo, cloropreno
material de suporte Nitrilo, cloropreno
AQL 0,65
âmbito Multiusos
Comprimento 310 mm
Espessura 0,65 mm
Cor cinzento escuro
Utilização reutilizável
Peso 125 g
Classe de proteção contra o corte 0
Categoria de proteção Categoria III
Tipo de luvas Luvas de proteção química
Tipo de produto Luvas de proteção química

Identificação e classificação

Número do artigo 094768 9
EAN/GTIN 4008198771791
Número do fabricante 071709141E
Fabricante/responsável Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descrição

Versão:

NitoPren® 717. Luva de proteção de duas camadas em nitrilo e cloropreno. Elevada resistência a um grande número de diferentes grupos de substâncias perigosas. Boa aderência em peças molhadas e oleosas. Sem látex natural.
Luvas de proteção da categoria III.

Norma:

Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.