• Última oportunidade! Deixará de fazer parte da nossa gama brevemente.

Par de luvas de proteção química UltraNitril 381, Tamanho das luvas: 8

N.º do artigo: 094755 8
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    16,95 € / 1 par
  • a partir de 12 par
    14,12 € / 1 par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
182 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: sem silicone; sem látex
  • Classe de proteção: Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
  • EN 374: Tipo A (JKLOPT)
  • Norma/regulamento: EN 374

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 72
Propriedades das luvas sem silicone; sem látex
Classe de proteção Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
Tamanho das luvas 8
EN 374 Tipo A (JKLOPT)
Resistência a produtos químicos JKLOPT
EN 388 3111 A
EN 388:2003 3121
EN 407 X1XXXX
material de suporte Algodão
AQL 1,5
Comprimento 355 mm
Espessura 0,95 mm
Cor verde
Utilização reutilizável
Material do forro Malha de algodão
Espessura da parede 0,85 mm
Norma/regulamento EN 374
EN EN 374
sem silicone sim
Tempo de permeação com acetona 99% <10 min
Tempo de permeação com acetonitrilo 99% <10 min
Tempo de permeação com ciclohexano 99% >480 min
Tempo de permeação com dimetilsulfóxido 99% 120-240 min
Tempo de permeação com etanol 95% 240-480 min
Tempo de permeação com isopropanol 99% >480 min
Tempo de permeação com metanol 99% 10-30 min
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40% >480 min
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 50% >480 min
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 50% >480 min
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 96% 60-120 min
Categoria de proteção Categoria III
Tipo de luvas Luvas de proteção química
Revestimento Nitrilo
Tipo de produto Luvas de proteção química

Identificação e classificação

Número do artigo 094755 8
EAN/GTIN 3245423814187
Número do fabricante 381 8
Fabricante/responsável Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Descrição

Versão:

Luva de proteção contra produtos químicos Stansolv AK22, com luva interior em malha de algodão para o máximo conforto, nitrilo, EN 374, espessura 0,85 mm, à prova de líquidos, sem silicone, segura para alimentos conforme FDA, excelente resistência mecânica. Comprimento 35,5 cm, CE 3121.