• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Conjunto de luvas descartáveis VersaTouch® 92-200, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094719 7
Definir preço 100 Peça (0,15 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: sem silicone; sem látex; Certificação para produtos alimentares; delicado com peles alérgicas
  • EN 374: Tipo C
  • Classe de proteção: Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
  • Norma/regulamento: EN 374

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades das luvas sem silicone; sem látex; Certificação para produtos alimentares; delicado com peles alérgicas
EN 374 Tipo C
Material Nitrilo
Classe de proteção Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
material de suporte Nitrilo
Revestimento Nitrilo
Espessura 0,07 mm
Comprimento 240 mm
Índice 100
Peso 2,2 g
Cor azul
âmbito Precisão
Tamanho das luvas 7
Espessura da parede 0,07 mm
Norma/regulamento EN 374
AQL 1,5
Utilização descartável
Tempo de permeação com acetona 99% <10 min
Tempo de permeação com isopropanol 99% <10 min
Tempo de permeação com metanol 99% <10 min
Tempo de permeação com hidróxido de sódio 40% >480 min
Tempo de permeação com ácido sulfúrico 96% <10 min
Categoria de proteção Categoria III
Tipo de luvas Luva descartável
Tipo de produto Luva descartável

Identificação e classificação

Número do artigo 094719 7
EAN/GTIN 076490479374
Número do fabricante 92-200/6,5-7
Fabricante/responsável Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrição

Versão:

Conjunto de luvas descartáveis em caixa dispensadora. Categoria III. Sem pó.
VersaTouch® 92-200. Sem látex - sem risco de reação de hipersensibilidade do tipo I. Aprovada para o contacto com produtos alimentares. Ideal para manusear produtos alimentares gordurosos. Pontas dos dedos texturizadas. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados