• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Par de luvas Cut D, Tamanho das luvas: 9

N.º do artigo: 094600 9
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    16,76 € / 1 par
  • a partir de 12 par
    13,97 € / 1 par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: sem silicone; sem DMF; base do polegar reforçada
  • Tecnologia de tricotagem: 18G
  • Lavar: Roupa de cor a 40 °C
  • Classe de proteção contra o corte: D

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Propriedades das luvas sem silicone; sem DMF; base do polegar reforçada
Tecnologia de tricotagem 18G
Lavar Roupa de cor a 40 °C
Secar Secagem ao ar
EN 388 3X42D
material de suporte HPPE
Revestimento PU à base de água/nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Precisão; Multiusos
Cor preto/cinzento
Tamanho das luvas 9
Comprimento 255 mm
Utilização reutilizável
AQL G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor.
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas de proteção contra corte
Classe de proteção contra o corte D
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Identificação e classificação

Número do artigo 094600 9
EAN/GTIN 4062406132774
Número do fabricante 094600 9
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

HOLEX Cut D. Luvas de proteção contra corte de malha sem costuras para atividades precisas e universais com perigo de corte elevado. Com inovador revestimento em espuma de nitrilo-PU e excelente ajuste e destreza. Com dobra reforçada do polegar para uma vida útil mais longa. Ideal para a utilização em ambientes de trabalho secos e oleosos. Tecnologia de malha de calibre 18.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.