{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Código do artigo: 
                        EAN/GTIN: 
                        Número do fabricante: 
                        N.º de cat.: 
                    | Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
| EN 388 | 4X42D | |
| material de suporte | Poliamida, viscose de bambu, aço, Dyneema®Diamond | |
| Revestimento | Nitrilo | |
| Variante de revestimento | palma da mão interior | |
| âmbito | Heavy Duty | |
| Cor | antracite/lima | |
| Tamanho das luvas | 7 | |
| Peso | 71 g | |
| Utilização | reutilizável | |
| Categoria de proteção | Categoria II | |
| Tipo de luvas | Luvas de proteção contra corte | |
| Classe de proteção contra o corte | D | |
| Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte | 
| Número do artigo | 094558 7 | |
| EAN/GTIN | 4048612051764 | |
| Número do fabricante | 6060407 | |
| Fabricante/responsável | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |