Par de luvas 6345 // SKIN FLEX 3D, Tamanho das luvas: 10

N.º do artigo: 094532 10
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 10 par
  • Passos da encomenda: 10 par
sob pedido
Em stock
143 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: Adequado para ecrã tátil
  • Tecnologia de tricotagem: 18G
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Classe de proteção contra o corte: C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Propriedades das luvas Adequado para ecrã tátil
Tecnologia de tricotagem 18G
Propriedade eletrostática EGB/ESD
EN 388 3X31C
material de suporte Nylon
Revestimento Nitrilo
âmbito Precisão
Cor preto/cinzento
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas de proteção contra corte
Classe de proteção contra o corte C
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Identificação e classificação

Número do artigo 094532 10
EAN/GTIN 4059904207059
Número do fabricante 6345-10
Fabricante/responsável AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrição

Versão:

SKIN FLEX 3D 6345. A tecnologia de malha 18G e o 3D FIT garantem uma elevada destreza e um ajuste perfeito. Com dobra reforçada do polegar. Compatível com ecrã tátil. Adequado para postos de trabalho ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem ou um múltiplo da mesma.
As luvas que protegem contra descargas eletrostáticas não isolam as mãos da tensão elétrica. Não adequado para trabalhar em linhas sob tensão ou para proteção contra choques elétricos, mas apenas para proteção do produto.