{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Camapur® | |
| Índice | 1 | |
| Tecnologia de tricotagem | 13G | |
| Propriedade eletrostática | 0,3 seg. conforme queda de carga EN 61340-5-1 | |
| Designação do fabricante | Camapur Cut 627+ | |
| Forma de ajuste | muito bom | |
| EN 388 | 4341X | |
| material de suporte | HPPE | |
| Revestimento | PU | |
| Variante de revestimento | palma da mão interior | |
| âmbito | Multiusos | |
| Cor | cinzento/preto | |
| Material do revestimento | PU | |
| Tamanho das luvas | 11 | |
| Peso | 73 g | |
| Comprimento | 240 mm - 260 mm | |
| EN 388 Resistência à abrasão | 4 | |
| EN 388 Resistência ao corte | 3 | |
| EN 388 Resistência ao rasgamento | 4 | |
| Utilização | reutilizável | |
| sem silicone | sim | |
| Capacidade de respiração | muito bom | |
| Sem DMF | sim | |
| Sensibilidade tátil | bom | |
| Boa aderência em molhado | moderado | |
| Aderência com óleo | moderado | |
| Proteção térmica | não disponível | |
| Categoria de proteção | Categoria II | |
| Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
| Classe de proteção contra o corte | B | |
| Tipo de produto | Luvas de proteção contra corte |
| Número do artigo | 094476 11 | |
| EAN/GTIN | 4008198862710 | |
| Número do fabricante | 062711841E | |
| Fabricante/responsável | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |