Par de luvas HyFlex® 11-819 ESD, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094354 7
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    6,89 € / 1 par
  • a partir de 12 par
    5,74 € / 1 par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
2 235 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Propriedades das luvas: sem silicone; sem látex; delicado com peles alérgicas; Adequado para ecrã tátil
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Tecnologia de tricotagem: 18G
  • Classe de proteção contra o corte: A

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Índice 1
Propriedades das luvas sem silicone; sem látex; delicado com peles alérgicas; Adequado para ecrã tátil
Propriedade eletrostática EGB/ESD
EN 388 4121A
material de suporte Nylon Spandex
Revestimento Espuma de nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Precisão
Comprimento 195 mm
Cor azul
Tamanho das luvas 7
Peso 16,6 g
Tecnologia de tricotagem 18G
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Material Espuma de nitrilo
Classe de proteção contra o corte A
Tipo de produto Luvas multiusos

Identificação e classificação

Número do artigo 094354 7
EAN/GTIN 10076490614024
Número do fabricante 11-819 7
Fabricante/responsável Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrição

Versão:

HyFlex® 11-819 ESD. Combinação perfeita de conforto, mobilidade dos dedos e compatibilidade com ESD/ecrã tátil. Produto de proteção contra descarga eletrostática. Como parte integrante da cadeia de ligação à terra, também pode ser usada em áreas com risco de explosão. Dermatologicamente testada com Dermatest®, com certificação Öko-Tex.

Norma:

EN 16350
EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.
As luvas que protegem contra descargas eletrostáticas não isolam as mãos da tensão elétrica. Não adequada para trabalhar em linhas sob tensão ou para proteção contra choques elétricos, mas apenas para proteção do produto.