{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | HyFlex® | |
| Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
| Propriedades das luvas | Adequado para ecrã tátil; sem silicone; Certificação para produtos alimentares | |
| EN 388 | 4131A | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| material de suporte | Nylon Spandex | |
| Revestimento | Espuma de nitrilo | |
| âmbito | Precisão | |
| Comprimento | 190 mm - 275 mm | |
| Cor | verde/preto | |
| Tamanho das luvas | 7 | |
| Norma | EN 407 | |
| Utilização | reutilizável | |
| Tipo de produto | Luvas multiusos |
| Número do artigo | 094344 7 | |
| EAN/GTIN | 10076490626065 | |
| Fabricante/responsável | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |