{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | MASTER FIT | |
| Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
| Índice | 1 | |
| Propriedades das luvas | sem DMF | |
| EN 388 | 4121X | |
| material de suporte | Nylon / Spandex | |
| Revestimento | Espuma de nitrilo | |
| Variante de revestimento | palma da mão interior | |
| âmbito | Precisão; Multiusos | |
| Comprimento | 250 mm | |
| Cor | azul/cor de laranja | |
| Tamanho das luvas | 11 | |
| Tecnologia de tricotagem | 15G | |
| Utilização | reutilizável | |
| Categoria de proteção | Categoria II | |
| Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
| Tipo de produto | Luvas multiusos |
| Número do artigo | 094306 11 | |
| EAN/GTIN | 4062406074920 | |
| Número do fabricante | 094306 11 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |