Par de luvas com relevos, Tamanho das luvas: 6

N.º do artigo: 094287 6
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
  • Quantidade mínima de encomenda 12 par
  • Passos da encomenda: 12 par
sob pedido
Em stock
1 632 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Propriedades das luvas: sem DMF; delicado com peles alérgicas
  • Tecnologia de tricotagem: 15G

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Índice 1
Propriedades das luvas sem DMF; delicado com peles alérgicas
EN 388 4131X
material de suporte Lycra®, poliamida
Revestimento PU à base de água/nitrilo
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Multiusos
Comprimento 255 mm
Cor preto/cinzento
Tamanho das luvas 6
Tecnologia de tricotagem 15G
AQL G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor.
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Tipo de produto Luvas multiusos

Identificação e classificação

Número do artigo 094287 6
EAN/GTIN 4062406128852
Número do fabricante 094287 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Luva com nós adicionais para uma melhor aderência.
Luva com revestimento de espuma de nitrilo-PU à base de água para uma boa sensação tátil e uma aderência segura em ambientes de trabalho secos e ligeiramente húmidos ou oleosos. Bom ajuste e sensibilidade graças à inovadora tecnologia de malha com fibras de poliamida e lycra. Sem DMF. Particularmente adequada para a montagem de peças pequenas, receção e envio de mercadorias, trabalhos de manutenção.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Chránia ruky pred mechanickými rizikami, odreninami, pľuzgiermi a inými povrchovými poraneniami.
  • Optimálny ochranný účinok len pri úplnom zakrytí chránenej oblasti. Pri ochranných rukaviciach so zapínaním skontrolujte, či sú bezpečne nasadené. Ochranné rukavice nesmú skĺzavať. Vyberte vhodnú veľkosť rukavíc.
  • Č. výr. 094283, 094287: Na prácu v suchom a mierne vlhkom alebo mastnom pracovnom prostredí. Č. výr. 094271: Na prácu v suchom a vlhkom pracovnom prostredí.

Nesprávne použitie
  • Nechránia pred chemickými, mikrobiologickými, tepelnými, elektrickými a reznými rizikami.
  • Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja.
  • Ochranný účinok sa nesmie zhoršiť kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a používateľovi sa nesmie brániť v práci.
  • Č. výr. 094271: Nevhodné na manipuláciu s mastnými dielmi.