{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Propriedades das luvas | sem silicone; Resistência à chama de nível 4 | |
| Utilização | reutilizável | |
| Comprimento | 350 mm | |
| Espessura | 0,8 | |
| material de suporte | Couro de cabra | |
| Variante de revestimento | sem revestimento | |
| Peso | 157 g | |
| Índice | 1 | |
| Material | Couro de cabra de flor integral | |
| Tamanho das luvas | 10 | |
| EN 388 | 2111X | |
| EN 407 | 412X4X | |
| EN 12477 | Tipo B | |
| Método de soldadura | WIG | |
| Categoria de proteção | Categoria III | |
| Tipo de luvas | Luvas de soldador | |
| Cor | branco/castanho | |
| Norma | EN 407 | |
| Tipo de produto | Luvas de soldador |
| Número do artigo | 094101 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406128906 | |
| Número do fabricante | 094101 10 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |