{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Índice | 1 | |
| material de suporte | Couro de flor integral | |
| Propriedades das luvas | sem silicone; sem látex; sem DMF | |
| Variante de revestimento | sem revestimento | |
| Peso | 180 g | |
| Material | Couro de flor integral | |
| Tamanho das luvas | 9 | |
| Comprimento | 260 mm | |
| Espessura | 1 | |
| EN 388 | 3133X | |
| Utilização | reutilizável | |
| Categoria de proteção | Categoria II | |
| Tipo de luvas | Luvas de couro bovino | |
| âmbito | Heavy Duty | |
| Cor | branco | |
| Tipo de produto | Luvas de couro bovino serrado |
| Número do artigo | 094055 9 | |
| EAN/GTIN | 4045197890085 | |
| Número do fabricante | 094055 9 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |