{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | OFFICER | |
| Género | Homens; Unissexo | |
| Classe de proteção | S2 | |
| Material da biqueira protetora | Aço | |
| Norma | Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191 | |
| Propriedades | Amortecimento Vario® | |
| Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
| Tamanho de calçado UE | 39 | |
| Cor | preto | |
| Material da sola | TPU LS Professional | |
| Material do forro interior | Couro genuíno | |
| Resistência antiderrapante | sim | |
| Tipo de produto | Sapato |
| Número do artigo | 092732 39 | |
| EAN/GTIN | 4044348358542 | |
| Número do fabricante | OFFICER 2 XB GR. 39 | |
| Fabricante/responsável | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |