Botas com atacadores preto YOUTH, S3S, Tamanho de calçado UE: 46

N.º do artigo: 092415 46
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S3S
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedades: resistente a combustíveis

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série YOUTH
Género Unissexo
Classe de proteção S3S
Material da biqueira protetora Alumínio
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedades resistente a combustíveis
Tamanho de calçado UE 46
Cor preto
Tipo de produto Botas de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092415 46
EAN/GTIN 8023796648517
Número do fabricante 78950-000 GR. 46
Fabricante/responsável COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Descrição

Versão:

Calçado de segurança YOUTH com um visual desportivo.
  • Material superior sem costuras em tecido TECHSHELL respirável e repelente de água.
  • Forro interior em 100% poliéster, respirável, antibacteriano, resistente à abrasão.
  • Palmilha anatómica e perfurada em PU, absorvente de choques.
  • Sola exterior em PU/TPU.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.