Sapato abotinado preto/azul STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD, S3, Tamanho de calçado UE: 37

N.º do artigo: 092270 37
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Aço
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série STEFANO
Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Aço
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades Fecho rotativo
Propriedades da palmilha Palmilha Infinergy
Tamanho de calçado UE 37
Cor preto/azul
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092270 37
EAN/GTIN 4030839362617
Número do fabricante 728741-37
Fabricante/responsável ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrição

Versão:

Calçado de segurança STEFANO da linha de produtos ELTEN WELLMAXX.
  • Material superior em couro de bovino resistente.
  • Forro têxtil respirável.
  • Lingueta acolchoada fechada.
  • Sistema de fecho BOA® Fit.
  • Núcleo da sola em Infinergy® da BASF para um amortecimento em toda a superfície.
  • Sola de relevo em PU/PU SAFETY-GRIP.
  • Palmilha ARTISAN ESD.
  • Capa para sapato em PU para proteger o material superior.
  • Faixas refletoras para uma melhor visibilidade.
  • Equipamento ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.