{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | VINTAGE | |
| Género | Homens | |
| Classe de proteção | S3 | |
| Material da biqueira protetora | Aço | |
| Segurança contra penetração | Têxtil | |
| Norma | Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191 | |
| Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
| Tamanho de calçado UE | 38 | |
| Tipo de calçado | Sapato | |
| Cor | cinzento | |
| Material superior | Couro de bovino | |
| Material da sola | TPU/PU | |
| Material do forro interior | forro têxtil respirável | |
| Fecho | Atacadores | |
| Resistência antiderrapante | sim | |
| Absorção de energia na zona do calcanhar | sim | |
| antiestático | sim | |
| contra a penetração de absorção de água | sim | |
| Impermeabilidade à água de todo o sapato | sim | |
| Sola resistente a óleos e gasolina | sim | |
| indicado para palmilhas ortopédicas | sim | |
| Tipo de produto | Sapato baixo de segurança |
| Número do artigo | 092230 38 | |
| EAN/GTIN | 4030839220320 | |
| Número do fabricante | 721071-38 | |
| Fabricante/responsável | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |