Sapato abotinado preto/azul uvex 2 trend, S1, Tamanho de calçado UE: 48

N.º do artigo: 092153 48
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S1
  • Material da biqueira protetora: Aço
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Propriedades: resistente a combustíveis

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série uvex 2
Género Unissexo; Homens
Classe de proteção S1
Material da biqueira protetora Aço
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades resistente a combustíveis
Tamanho de calçado UE 48
Cor preto/azul
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092153 48
EAN/GTIN 4031101768946
Número do fabricante 6937848
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Versão:

Calçado de segurança com um design desportivo e um ajuste amplo. Largura 11.
  • Sola exterior ergonómica, em poliuretano azul de duas densidades com excelentes propriedades antideslizantes.
  • Proteção contra dobras graças ao inovador contraforte uvex anti-twist.
  • Equipamento ESD (ESD).
  • Elementos refletores para uma maior visibilidade.

Material superior em micro veludo.

Norma:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S1 FO SR

Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.