Sapato abotinado preto/amarelo uvex 1, S2, Tamanho de calçado UE: 45

N.º do artigo: 092115 45
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
128 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S2
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Propriedades: resistente a combustíveis

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série uvex 1
Género Homens; Unissexo
Classe de proteção S2
Material da biqueira protetora Composto
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades resistente a combustíveis
Tamanho de calçado UE 45
Tipo de calçado Sapato
Cor preto/amarelo
Material superior micro veludo de alta tecnologia hidrofóbico
Material da sola Poliuretano (PU)
Material do forro interior Material do forro Distance Mesh
Sola perfilada sim
Resistência antiderrapante sim
Absorção de energia na zona do calcanhar sim
antiestático sim
Sola resistente a óleos e gasolina sim
palmilha amovível sim
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092115 45
EAN/GTIN 4031101534718
Número do fabricante 8544845
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Versão:

Calçado de segurança desportivo, especialmente leve e flexível. Adequado para alérgicos ao cromo. Largura 11.
  • Material superior em micro veludo.
  • Material do forro Distance Mesh.
  • Biqueira protetora uvex xenova® 100% sem metal.
  • Sola exterior em PU com inserções em TPU com as melhores propriedades de amortecimento.
  • Estrutura da parte superior praticamente sem costuras para evitar pontos de pressão.
  • Equipamento ESD.

Calçado de segurança com atacadores elásticos e fecho rápido.

Norma:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S2 FO SR

Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Também disponível com fecho BOA mediante pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "uvex 1" Ver todos