Versão:
O calçado de segurança GARANT comfort combina o mais elevado conforto possível com um design moderno. Materiais inovadores e de elevada qualidade, bem como uma qualidade de acabamento muito elevada “Made in Germany” garantem a máxima proteção com o mínimo de peso. Diferentes larguras do cano e o modo de fabrico enformado proporcionam um “verdadeiro” sistema de múltiplas larguras, criando assim uma solução ideal para pés de diferentes larguras. A aplicação coerente de princípios ergonómicos e um amortecimento móvel e dependente do peso reduzem significativamente as cargas sobre os joelhos e as costas, contribuindo deste modo para uma conservação da saúde a longo prazo.
- Material superior em microfibra leve mas resistente.
- Forro funcional com respiração ativa.
- Prático puxador de calcanhar GARANT comfort para calçar sapatos de forma fácil e rápida.
- Palmilha GARANT comfort com amortecimento dependente do peso.
- Sola exterior GARANT comfort em TPU.
- Proteção contra descarga eletrostática (ESD).
Sandálias com ampla estrutura de ventilação e proteção têxtil contra perfuração.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.
Nota:
Modelo largo W2 com o n.º 09205
5.- Palmilha GARANT confortável com amortecimento dependente do peso: 092864 (macio), 092865 (médio), 092866 (duro).
- De série, os sapatos de tam. 36-39 são fornecidos com amortecimento macio, tam. 40-45 com amortecimento médio e tam. 46-48 com amortecimento duro.
- Atacadores GARANT correspondentes para as botas de atacadores: 092855 120, fecho rápido para a sandália: 092856 55 (tam. 36-41) e 092856 65 (tam. 42-48).
Warning:
Použitie v súlade s určením- Chráni nohu pred mechanickými rizikami.
- Vhodné na prácu s elektrostaticky citlivými komponentmi.
Nesprávne použitie- Z obuvi neodstraňujte vložku odolnú proti prepichnutiu a kryt špičky.
Použitie v súlade s určením- Chráni nohu pred mechanickými rizikami.
- Vhodné na prácu s elektrostaticky citlivými komponentmi.
Nesprávne použitie- Z obuvi neodstraňujte vložku odolnú proti prepichnutiu a kryt špičky.