Botas com atacadores preto/azul SL 805 XP®, S3, Tamanho de calçado UE: 39

N.º do artigo: 092032 39
Novo produto
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SL
Género Homens; Unissexo
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Alumínio
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades da palmilha Palmilha rebound
Tamanho de calçado UE 39
Cor preto/azul
Tipo de produto Botas de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092032 39
EAN/GTIN 4043692275857
Número do fabricante 49400 39
Fabricante/responsável ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descrição

Versão:

Calçado de segurança leve de couro macio de alta qualidade com respirabilidade especial. Retorno de energia elevado devido ao sistema INNOFLEX e ao apoio dinâmico ao movimento. Ideal para pisos industriais duros. Largura 10. Sistema de várias larguras disponível.
  • Regulação de humidade ativa e duradoura graças ao forro funcional aktiv-X.
  • Resistência à penetração sem metal com sola intermédia XP®.
  • Biqueira de alumínio.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, palmilha aliviadora de pressão e tecnologia de sola reativa.
  • Sistema de sola MPU® INNOFLEX com entalhes flexíveis para um rolamento natural, bem como Cloudzone no calcanhar para absorver forças de impacto elevadas.
  • Equipamento ESD.

Nobuck macio para uma sensação extremamente macia e confortável.
Botas com atacadores.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC