Sapato abotinado preto RUNNER 95, S3, Tamanho de calçado UE: 37

N.º do artigo: 092012 37
Novo produto
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Aço
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série RUNNER
Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Aço
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades da palmilha Palmilha rebound
Tamanho de calçado UE 37
Cor preto
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092012 37
EAN/GTIN 4043692449098
Número do fabricante 89700 37
Fabricante/responsável ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descrição

Versão:

Calçado de segurança desportivo e moderno da série RUNNER com alta flexibilidade.
  • Regulação de humidade ativa e duradoura graças ao forro funcional aktiv-X.
  • Resistência à penetração sem metal com sola intermédia XP®.
  • Biqueira de aço.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, palmilha aliviadora de pressão e tecnologia de sola reativa.
  • Conceito clima-stream® para máxima respirabilidade do calçado.
  • Sistema de sola SPORTY com lamelas para um rolamento natural e um excelente amortecimento na área do calcanhar.
  • Equipamento ESD.
  • Material superior em microfibra hidrofóbica.
  • Sapato abotinado com atacadores.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC