{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | INDUSTRY | |
| Género | Homens | |
| Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodão | |
| Gramatura do material/densidade do tecido | 270 g/m2 | |
| Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100; Norma UV 801 | |
| Lavar | Roupa de cor a 60 °C; Adequado para lavagem industrial | |
| Cor | preto | |
| Tamanho de confeção PT | 48S | |
| Norma | EN 14404 | |
| Tipo de produto | Jardineira |
| Número do artigo | 091591 48S | |
| EAN/GTIN | 5711074081561 | |
| Número do fabricante | 10569-442-09 76C48 | |
| Fabricante/responsável | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de |